Zware industriële, maritieme, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubber gevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.
Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen
Technische informatie
Roestvaststalen High performance fire safe vlinderklep.
Gepatenteerde zitting constructie voor 100% bi-directionele afdichting.
Doorlopende as-klepbladconstructie en een verwisselbare zitting.
1-delige spindel in anti-blowout uitvoering.
Uitgevoerd met antistatische voorziening en aarding aansluiting.
Maatvoering in DN50 t/m DN150 (2”-6”).
In de maten DN50 t/m DN150 PN16 geboord.
Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
Uitgevoerd met handgreep.
Medium temperatuur met standaard PTFE (TF 1641)/Inconel B637 zitting: -29/+210 °C, met RPTFE/Inconel B637 zitting: -29/+250 °C.
Constructie
Wafer type aansluiting.
Dubbel excentrisch.
Design volgens API 609 en ASME B16.34.
Bouwlengte volgens EN 558, Series 20.
Geschikt voor montage met flenzen volgens EN 1092-1.
Design drukklasse is Class 150 (PN20).
Charpy Impact Test op -29°C.
Getest volgens EN 12266-1 Rate A voor EN, of API 598 voor ASME afsluiters.
Goedkeuring
PED Module H volgens 2014/68/EC.
SIL 2 volgens IEC 61508-1, en SIL 3 indien dubbel uitgevoerd in serie of parallel (redundantie).
Fire safe gecertificeerd volgens API 607 en ISO 10497.
Opties
DN50 t/m DN150 kunnen ook met PN10 of Class 150 boring worden uitgevoerd.
Drukklasse PN25, PN40, Class 150 of Class 300.
Leverbaar als lug-type of dubbelflens uitvoering.
In stalen uitvoering leverbaar.
Voorzien van wormwielkast, pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijvingen.
Positieterugmelding op handbediende of geautomatiseerde kleppen.
Leverbaar met R-PTFE/Inconel zitting.
Spindelafdichting volgens fugitive emission ISO 15848-1 CO3 Class BH.