Zware industriële, maritieme, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubber gevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.
Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen
Technische informatie
Roestvaststalen High performance vlinderklep.
Gepatenteerde zitting constructie voor 100% bi-directionele afdichting.
Doorlopende as-klepbladconstructie en een verwisselbare zitting.
1-delige spindel in anti-blowout uitvoering.
Uitgevoerd met antistatische voorziening en aarding aansluiting.
Maatvoering in DN50 t/m DN150 (2”-6”).
In de maten DN50 t/m DN150 PN16 geboord.
Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
Uitgevoerd met handgreep.
In geval van de PTFE (TF 1641) uitvoering: Alle onderdelen, die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen, voldoen aan EC1935 en FDA.
Medium temperatuur met standaard PTFE (TF 1641) zitting: -29/+210 °C, met RPTFE zitting: -29/+250 °C, met Inconel B637 zitting: -29/+500 °C.
Constructie
Wafer type aansluiting.
Dubbel excentrisch.
Design volgens API 609 en ASME B16.34.
Bouwlengte volgens EN 558, Series 20.
Geschikt voor montage met flenzen volgens EN 1092-1.
Design drukklasse is Class 150 (PN20).
Charpy Impact Test op -29°C.
Soft seated zijn getest volgens EN 12266-1 Rate A voor EN, of API 598 voor ASME afsluiters.
Metal seated zijn getest volgens ASME FCI 70-2-2003: table 1 class V voor Class 150 afsluiters t/m DN300 en table 1 class IV voor DN350 en groter en voor alle Class 300 afsluiters.
Goedkeuring
PED Module H volgens 2014/68/EC.
SIL 2 volgens IEC 61508-1, en SIL 3 indien dubbel uitgevoerd in serie of parallel (redundantie).
Declaration of Compliance volgens EC 1935/2004 en FDA.
Opties
DN50 t/m DN150 kunnen ook met PN10 of Class 150 boring worden uitgevoerd.
Drukklasse PN25, PN40, Class 150 of Class 300.
Leverbaar als lug-type of dubbelflens uitvoering.
In stalen uitvoering leverbaar.
Voorzien van wormwielkast, pneumatische, elektrische of hydraulische aandrijvingen.
Positieterugmelding op handbediende of geautomatiseerde kleppen.
Leverbaar met andere zitting materialen zoals R-PTFE of metal seat (Inconel).
Leverbaar in een Fire Safe uitvoering.
Spindelafdichting volgens fugitive emission ISO 15848-1 CO3 Class BH.