ProductPage

ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS) Dubbel exHandgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Zware industriële, maritieme, chemische en petrochemische toepassingen, waar rubber gevoerde vlinderkleppen door hun beperkte druk- en temperatuurbereik niet meer kunnen worden ingezet.

Aanbevolen in: Chemie, Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN50 - 2" ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN50 - 2" ERIKS Artikelnr: 13419306
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.571,65
Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN65 - 2.1/2" ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN65 - 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 13331864
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.647,30
Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN80 - 3" ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN80 - 3" ERIKS Artikelnr: 13020862
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.694,90
Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN100 - 4" ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN100 - 4" ERIKS Artikelnr: 13278328
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.882,75
Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN125 - 5" ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN125 - 5" ERIKS Artikelnr: 13419307
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.279,70
Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN150 - 6" ECON® Vlinderklep Type: 9131 Roestvaststaal (RVS)/Roestvaststaal (RVS)/PTFE Dubbel excentrisch Handgreep Class 150 Wafer type DN150 - 6" ERIKS Artikelnr: 12984272
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.455,65
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: Class 150
Druktrap flens: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal klepblad: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)