ProductPage

ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons flens


Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Vloeistof ejectors worden vooral toegepast in de Maritieme- en Industriële sector voor het leegpompen van silo's, ballast-, opslag- en vuilwatertanks.

Werking
Opties
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Diameter aansluiting aanvoerzijde (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN50-DN80-DN80 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN50-DN80-DN80 ERIKS Artikelnr: 12712157

Catalogusartikelnr 1: EC008660050JJBA

 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN65-DN65-DN80 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN65-DN65-DN80 ERIKS Artikelnr: 12712156

Catalogusartikelnr 1: EC008660065HJBA

 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector fig. 866 brons DN80-DN100-DN100 ECON® Vloeistof ejector fig. 866 brons DN80-DN100-DN100 ERIKS Artikelnr: 12589130

Catalogusartikelnr 1: EC008660080KKBA

 
Prijs (Per stuk):
€ 10.350,00
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN80-DN80-DN100 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN80-DN80-DN100 ERIKS Artikelnr: 12712158

Catalogusartikelnr 1: EC008660080JKBA

 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN125-DN125 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN125-DN125 ERIKS Artikelnr: 12712160

Catalogusartikelnr 1: EC008660100LLBA

 
Log in om prijzen te zien
Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN100-DN125 ECON® Vloeistof ejector Type: 866 brons DN100-DN100-DN125 ERIKS Artikelnr: 12712159

Catalogusartikelnr 1: EC008660100KLBA

 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Brons
Aansluiting: Flens
Diameter aansluiting aanvoerzijde (mm)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)