ProductPage

ECON® Blindwartel + Ketting Type: 12572 roestvaststaal draad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Blindwartel

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404) , gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851 & DIN11864

Opties

  • Zonder knop (type: 12446).
  • Met knop (type: 12448).
  • Blindpuntstuk (type: 12438) massief en (type: 12571) geperst.
  • Blinddraadstuk (type: 12428).

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Vorm: Eindkap met ketting
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/EPDM EC1935 inclusief ketting en knop 1/2"/DN15 ECON® Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/EPDM EC1935 inclusief ketting en knop 1/2"/DN15 ERIKS Artikelnr: 12695329
 
Prijs (Per stuk):
€ 14,40
Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/EPDM EC1935 inclusief ketting en knop 1.1/4"/DN32 ECON® Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/EPDM EC1935 inclusief ketting en knop 1.1/4"/DN32 ERIKS Artikelnr: 12695332
 
Prijs (Per stuk):
€ 18,20
Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/EPDM EC1935 inclusief ketting en knop 4"/DN100 ECON® Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/EPDM EC1935 inclusief ketting en knop 4"/DN100 ERIKS Artikelnr: 12695338
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,90
Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/NBR EC1935 inclusief ketting en knop 6"/DN150 ECON® Blindwartel Type: 12572 roestvaststaal/NBR EC1935 inclusief ketting en knop 6"/DN150 ERIKS Artikelnr: 12695352
 
Prijs (Per stuk):
€ 213,50
Vorm: Eindkap met ketting
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)