ProductPage

ECON® Blindwartel Type: 12446 DIN/BS/ISO RVS 304 - draad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404).

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851 & DIN11864

Opties

  • Met knop (type: 12448 )
  • Met knop, ketting en NBR afdichting (type: 12572)
  • Blindpuntstuk (type: 12438) (massief) en (type: 12571) (geperst).
  • Blinddraadstuk (type: 12428)

Toepassing

Aanbevolen in: Voeding primaire processen (contact met voeding), Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Vorm: Blindwartel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Blindwartel Type: 12446 BS 304 3" ECON® Blindwartel Type: 12446 BS 304 3" ERIKS Artikelnr: 12682376
 
Prijs (Per stuk):
€ 43,70
Blindwartel Type: 12446 DIN/ISO 304 DN80 ECON® Blindwartel Type: 12446 DIN/ISO 304 DN80 ERIKS Artikelnr: 12682377
 
Prijs (Per stuk):
€ 54,20
Blindwartel Type: 12446 DIN/BS/ISO 304 DN125 ECON® Blindwartel Type: 12446 DIN/BS/ISO 304 DN125 ERIKS Artikelnr: 12682379
 
Prijs (Per stuk):
€ 126,00
Blindwartel Type: 12446 DIN/BS/ISO 304 DN150 ECON® Blindwartel Type: 12446 DIN/BS/ISO 304 DN150 ERIKS Artikelnr: 12682380
 
Prijs (Per stuk):
€ 227,00
Voorraadartikel
Vorm: Blindwartel
Materiaal: Roestvaststaal (RVS)
Norm: DIN 11851
Kwaliteitsklasse: SS304
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)