ProductPage

ARI Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal maximum drukverschil 13 binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bijzonderheden

  • Zowel horizontaal als verticaal in te bouwen.
  • Geïntegreerd Y-filter.
  • Geïntegreerde terugslagklepfunctie.

Toepassing

Stoomtracers en tankspiralen in de petrochemie.
Afvoer van onderkoeld stoomcondensaat.
Stuwing van condensaat voor optimale benutting vloeistofwarmte.
Ontwateringsposten met voldoende afstand tot condenspot.

Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm): 95
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 1/2" BSPP ARI Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456272
 
Prijs (Per stuk):
€ 340,00
Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 3/4" BSPP ARI Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456283
 
Prijs (Per stuk):
€ 340,00
Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 1" BSPP ARI Bimetaal condenspot Type 8877 serie 45.601 staal inclusief filter maximum drukverschil 13 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456284
 
Prijs (Per stuk):
€ 340,00
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Inbouwlengte (mm): 95
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)