ProductPage

SPIRAX SARCO Klokvlottercondenspot Type 1127 serie HM gietijzer binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Klokvlotter condenspotten zijn bij uitstek geschikt voor de ontwatering van stoomleidingen en kleine stoomverbruikers.

Bijzonderheden
  • Standaard voorzien van filter.
  • Met integrale spui-afsluiter voor spuien van het filter.
  • Robuuste uitvoering.
  • Leverbaar met NPT draad of met flenzen volgens ASME B 16.5 Class 150 of EN 1092 PN16.
  • Geschikt voor horizontale leidingen.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM00/6 gietijzer maximum drukverschil 10 bar inclusief filter PN16 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM00/6 gietijzer maximum drukverschil 10 bar inclusief filter PN16 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812019

Catalogusartikelnr 1: EC0112701/2G182

 
Prijs (Per stuk):
€ 288,40
Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM10/7 gietijzer maximum drukverschil 12,5 bar inclusief filter PN16 3/4" BSPP SPIRAX SARCO Klokvlotter condenspot Type 1127 serie HM10/7 gietijzer maximum drukverschil 12,5 bar inclusief filter PN16 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11812020

Catalogusartikelnr 1: EC0112703/4GQ82

 
Prijs (Per stuk):
€ 378,40
Voorraadartikel
Materiaal huis: Gietijzer
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)