ProductPage

ECON® Klokvlottercondenspot Type 8962E roestvaststaal soklas

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

  • Type 8962EZ maximum dP 2bar.
  • Type 8962ES maximum dP 9bar.
  • Type 8962E maximum dP 17bar.
  • Type 8962EL maximum dP 28bar.


Bijzonderheden

  • Standaard met lasmof aansluiting, ook met flens, BSP of NPT aansluiting leverbaar.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Klokvlotter condenspot Type 8962EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 soklas 1/2" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 soklas 1/2" ERIKS Artikelnr: 14194457
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klokvlotter condenspot Type 8962ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 soklas 1/2" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 soklas 1/2" ERIKS Artikelnr: 13311968
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klokvlotter condenspot Type 8962E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 soklas 1/2" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 soklas 1/2" ERIKS Artikelnr: 12714725
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klokvlotter condenspot Type 8962EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 soklas 1/2" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 soklas 1/2" ERIKS Artikelnr: 12726713
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klokvlotter condenspot Type 8962EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 soklas 3/4" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 soklas 3/4" ERIKS Artikelnr: 14194458
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klokvlotter condenspot Type 8962ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 soklas 3/4" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 soklas 3/4" ERIKS Artikelnr: 13311970
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klokvlotter condenspot Type 8962E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 soklas 3/4" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 soklas 3/4" ERIKS Artikelnr: 12714726
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Klokvlotter condenspot Type 8962EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 soklas 3/4" ECON® Klokvlotter condenspot Type 8962EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 soklas 3/4" ERIKS Artikelnr: 12726714
 
Prijs (Per stuk):
€ 269,45
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Soklas
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)