ProductPage

ECON® Klokvlottercondenspot Type 8963E roestvaststaal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Download  (PDF)
Productoverzicht

Roestvaststalen klokvlottercondenspotten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in de chemische- en petrochemische industrie voor kleine stoomverbruikers en ontwatering van stoomleidingen. Tevens is deze uitvoering door het roestvaststalen huis geschikt voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie.

Maximale toelaatbare verschildruk (dP) over de condenspot per type

  • Type 8963EZ maximum dP 2 bar
  • Type 8963ES maximum dP 9bar
  • Type 8963E maximum dP 17bar
  • Type 8963EL maximum dP 28bar
Bijzonderheden

  • Standaard geflensd, ook met lasmof, BSP of NPT aansluiting leverbaar.
  • Flens aansluiting volgens EN 1092 PN40.
  • Andere drukbereiken en capaciteiten.
  • Deze condenspotten zijn alleen geschikt voor montage in een horizontale leiding.

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Materiaal flens: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Klokvlotter condenspot Type 8963EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 DN15 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 14194459
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 DN15 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13145505
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 DN15 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12714727
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 DN15 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 12726715
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 DN20 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 14194460
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 DN20 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 13229216
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 DN20 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963E roestvaststaal maximum drukverschil 17 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12714728
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 DN20 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963EL roestvaststaal maximum drukverschil 28 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 12714729
 
Prijs (Per stuk):
€ 368,90
Klokvlotter condenspot Type 8963EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 DN25 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963EZ roestvaststaal maximum drukverschil 2 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 14194461
 
Prijs (Per stuk):
€ 386,33
Klokvlotter condenspot Type 8963ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 DN25 ECON® Klokvlotter condenspot Type 8963ES roestvaststaal maximum drukverschil 9 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 13230115
 
Prijs (Per stuk):
€ 386,33
Voorraadartikel
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel: PN40
Max. drukverschil (bar)
Materiaal flens: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende