ProductPage

ADCA Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal binnendraad NPT

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Stalen bimetaal condenspot geschikt voor stoomtracers en tankspiralen in ondermeer de petrochemische industrie, daar waar een behoorlijke onderkoeling van het condensaat geen schade aan kan richten.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Oververhitte stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar 1/2" NPT ADCA Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar 1/2" NPT ERIKS Artikelnr: 14539826
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar 1" NPT ADCA Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar 1" NPT ERIKS Artikelnr: 14539828
 
Log in om prijzen te zien
Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar 3/4" NPT ADCA Bimetaal condenspot Type 2975 serie BM20 staal maximale werkdruk 17 bar 3/4" NPT ERIKS Artikelnr: 14539827
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)