ProductPage

ADCA Thermostatische condenspot Type 2982 serie TH32Y staal binnendraad ISO 7/Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCA serie TH32Y is een stalen thermostatische condenspot met een geïntegreerd filter en een uitstekende ontluchting, specifiek ontworpen voor toepassingen met processapparatuur zoals kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 10
Materiaal huis: Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar 1/2" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14532295
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar 1" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14532297
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar 3/4" BSP ADCA Thermostaat condenspot Type 2982 serie TH32Y staal maximum drukverschil 22 bar 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 14532296
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad
Druktrap artikel: PN40
Onderkoeling (°C): 10
Materiaal huis: Staal (1.0460)
Met ingebouwd filter: Ja
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)