ProductPage

ADCA Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal binnendraad ISO 7/Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De Adca serie DT40/2 is een compacte en lichte thermodynamisch condenspot die eenvoudig is te installeren en uitstekend geschikt is voor hogedruksystemen, inclusief toepassingen voor het traceren van stoom. Het isolatiedeksel zorgt voor een consistente en gelijkmatige werking en maakt de condenspot bijzonder geschikt voor toepassingen waar weersomstandigheden, zoals regen en wind, de normale werking kunnen beïnvloeden. De DT40/2 serie heeft hebben slechts één bewegend onderdeel en biedt een groot werkingsbereik, zonder aanpassing.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Oververhitte stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Capacity uitvoering: SC
Met automatische ontluchter: Ja
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 1/2" BSP ADCA Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14532289
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 1" BSP ADCA Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14532291
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 3/4" BSP ADCA Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 14532290
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 3/8" BSP ADCA Thermodynamische condenspot Type 1044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN63 3/8" BSP ERIKS Artikelnr: 14532288
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Capacity uitvoering: SC
Met automatische ontluchter: Ja
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)