De Adca serie DT46 is een compacte en lichte thermodynamisch condenspot die eenvoudig geïnstalleerd kan worden. De DT46 is uitstekend geschikt is voor toepassingen in hogedruksystemen, voor de ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders, en kritische stoomtracers waar condensaat direct afgevoerd dient te worden. Het isolatiedeksel zorgt voor een consistent gelijkmatige werking en maakt de condenspot bijzonder geschikt voor toepassingen waar weersomstandigheden, zoals regen en wind, de normale werking kunnen beïnvloeden. De DT46 serie heeft slechts één bewegend onderdeel en biedt een groot werkingsbereik zonder aanpassing.
Toepassing
Verzadigde stoom.
Oververhitte stoom.
Technische informatie
De aanbevolen installatiepositie is horizontaal met het filterelement naar beneden gericht. Vertikale installatie is mogelijk, echter treed er dan verhoogde slijtage op, waardoor de levensduur wordt verkort.
De zitting en schijf kunnen gemakkelijk in het veld vervangen worden zonder de sifon uit de leiding te halen.
Geharde zitting en schijf met goed geslepen oppervlakken voor langere levensduur.
Uitblaasbestendige afdichtingen geschikt voor hoge druk.
De zitting en schijf kunnen gemakkelijk in het veld worden vervangen zonder de sifon uit de leiding te halen.
Ingebouwd eenvoudig te reinigen filter.
Ongevoelig voor waterslag en trillingen.
Standaard voorzien van ontluchter.
Standaard voorzien van isoleerkap, dus geschikt voor buitenopstelling.
Intermitterende werking: dus minder geschikt voor warmtewisselaars.
Eenvoudige constructie, weinig onderhoud.
Werkt als terugslagklep.
Opties
Afblaasventiel.
Draadaansluiting ASME B1.20.1; NPT.
Flensaansluiting EN 1092-1; PN 40, PN 63, PN100.
Flensaansluiting ASME B16.5; Class #150, #300. #600.
Adca serie DF15 geluidsdemper voor geluidsreductie van thermodynamische-, thermostaat- en klokvlottercondenspotten met een open uitlaat. Naast demping van het geluidsniveau met circa 80%, vermindert de ADCA geluidsdemper tevens de erosie in het achterliggende leidingwerk.