ProductPage

ADCA Thermodynamische condenspot Type 11044 serie DT40/2 roestvaststaal flens EN 1092-1

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De Adca serie DT46 is een compacte en lichte thermodynamisch condenspot die eenvoudig geïnstalleerd kan worden.
De DT46 is uitstekend geschikt is voor toepassingen in hogedruksystemen, voor de ontwatering van hoofdstoomleidingen, waterafscheiders, en kritische stoomtracers waar condensaat direct afgevoerd dient te worden.
Het isolatiedeksel zorgt voor een consistente en gelijkmatige werking en maakt de condenspot bijzonder geschikt voor toepassingen waar weersomstandigheden, zoals regen en wind, de normale werking kunnen beïnvloeden.
De DT46 serie heeft slechts één bewegend onderdeel en biedt een groot werkingsbereik zonder aanpassing.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Oververhitte stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Capacity uitvoering: SC
Met automatische ontluchter: Ja
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Thermodynamische condenspot Type 11044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN40 DN15 ADCA Thermodynamische condenspot Type 11044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 14532292
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 11044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN40 DN20 ADCA Thermodynamische condenspot Type 11044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN40 DN20 ERIKS Artikelnr: 14532293
 
Log in om prijzen te zien
Thermodynamische condenspot Type 11044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN40 DN25 ADCA Thermodynamische condenspot Type 11044 serie DT40/2 roestvaststaal maximum drukverschil 40 bar PN40 DN25 ERIKS Artikelnr: 14532294
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Recht
Aansluiting: Flens
Maat aansluiting
Capacity uitvoering: SC
Met automatische ontluchter: Ja
Met ingebouwd filter: Ja
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)