ProductPage

ADCA Thermostatische condenspot Type 8998 serie UTS22 roestvaststaal universele flens voor UCX en CTS4U aansluiting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De ADCA serie UTS22 is een onderhoudsvrije roestvaststalen thermostatische condenspot, en is speciaal ontworpen voor toepassingen in processen met kookketels, sterilisatoren, voedsel-, chemische en wasapparatuur.
Met de universele 'Swivel Connector' is deze thermostatische condenspot snel uitwisselbaar.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Gematigd oververhitte stoom.

Technische informatie
Opties
Tabellen
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Universele flens
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 8998 serie UTS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar universele flens - bout M10 ADCA Thermostaat condenspot Type 8998 serie UTS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar universele flens - bout M10 ERIKS Artikelnr: 14534280
 
Log in om prijzen te zien
Thermostaat condenspot Type 8998 serie UTS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar universele flens - bout UNC 3/8" ADCA Thermostaat condenspot Type 8998 serie UTS22 roestvaststaal maximum drukverschil 22 bar universele flens - bout UNC 3/8" ERIKS Artikelnr: 14534279
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Recht
Maat aansluiting
Aansluiting: Universele flens
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L (1.4404)
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Met ingebouwd filter: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)