ProductPage

SPIRAX SARCO Thermostatische condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing haaks schroefkoppeling buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Messing thermostaat condenspot voor montage op stoominstallaties.
  • Zeer geschikt als ontluchter.
Bijzonderheden

  • Leverbaar in verschillende graden onderkoeling.

Tabellen
Voorraadartikel
Bouwvorm: Haaks
Nom. binnendiameter: 1/2" (15)
Aansluiting: Binnen- en buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Messing
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Thermostaat condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing maximum drukverschil 13 bar 1/2" BSPP SPIRAX SARCO Thermostaat condenspot Type 984 serie BPT13UAX messing maximum drukverschil 13 bar 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811861

Catalogusartikelnr 1: EC0098401/2L408

 
Prijs (Per stuk):
€ 234,00
Voorraadartikel
Bouwvorm: Haaks
Nom. binnendiameter: 1/2" (15)
Aansluiting: Binnen- en buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Onderkoeling (°C): 12
Materiaal huis: Messing
Materiaal binnenwerk: Roestvaststaal (RVS)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)