ProductPage

ADCA Vlottercondenspot Type: 5134E Serie: FLT staal maximum drukverschil 21 bar binnendraad

Product Documentatie

ADCA vlottercondenspotten zijn universeel toepasbaar in alle stoomsystemen. Het vlottermechanisme garandeert een directe afvoer van condensaat op stoomtemperatuur. Er vind dus geen stuwing of onderkoeling plaats waardoor er een maximale warmteoverdracht in uw warmtewisselaar plaatsvind. Door de geïntegreerde bi-metaal ontluchter zullen ADCA vlottercondenspotten de lucht en andere niet condenseerbare gassen in het systeem tijdens het opstarten snel afvoeren wat de opwarmtijd aanzienlijk verkort. Door de modulerende werking van vlotter zijn ADCA vlottercondenspotten ongevoelig voor plotselinge capaciteits of drukveranderingen. Een ander groot voordeel is dat u zelf de stromingsrichting kunt aanpassen; zowel van links naar rechts en vice versa, als naar verticaal.

Toepassing

Universeel toepasbaar voor het direct afvoeren van grote hoeveelheden condensaat in onder andere:

  • Warmtewisselaars
  • Luchtverwarmers
  • Tegenstroomapparaten

Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 21
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting: rechts → links
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT31 staal maximum drukverschil 21 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1/2" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT31 staal maximum drukverschil 21 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14257596
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT35 staal maximum drukverschil 21 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT35 staal maximum drukverschil 21 bar hoge capaciteit montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257599
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT31 staal maximum drukverschil 21 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT31 staal maximum drukverschil 21 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14257598
 
Log in om prijzen te zien
Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT31 staal maximum drukverschil 21 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 3/4" BSP ADCA Vlottercondenspot Type 5134E serie FLT31 staal maximum drukverschil 21 bar montage horizontaal stromingsrichting rechts → links PN40 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 14257597
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Capacity uitvoering
Maximum drukverschil (bar): 21
Materiaal huis: Staal
Geschikt voor perslucht: Nee
Met ingebouwd filter: Nee
Stromingsrichting: rechts → links
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)