ProductPage

KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons KIWA Buitendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Voor hydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.

Bijzonderheden
  • Inclusief wijzerthermometer.
  • Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
  • Afsluitbaar (zonder verandering voorinstelling).
  • Vrij van dode ruimtes.
  • Kemper MULTI-FIX-PLUS.
  • Optioneel: vul-aftapkraan ¼” (DN15-50) slangaansluiting ¾”, PT 1000, monsterafnamekraan.
  • D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.
  • Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Toepassing: CV water en tapwater
Kvs-waarde (m³/h)
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Afdichting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 11.3m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 11.3m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 13389153
 
Prijs (Per stuk):
€ 683,40
Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 5m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN15 KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 5m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN15 ERIKS Artikelnr: 13389139
 
Prijs (Per stuk):
€ 184,03
Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 6.4m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN20 KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 6.4m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN20 ERIKS Artikelnr: 13389140
 
Prijs (Per stuk):
€ 197,20
Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 10.05m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN25 KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 10.05m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN25 ERIKS Artikelnr: 13389141
 
Prijs (Per stuk):
€ 233,75
Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 10.5m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN32 KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 10.5m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN32 ERIKS Artikelnr: 13368500
 
Prijs (Per stuk):
€ 317,05
Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 11m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN40 KEMPER Inregelafsluiter Serie: 150 6G Type: 2429KB Statisch Brons/PTFE KIWA Kvs-waarde: 11m³/h PN16 Buitendraad (BSPP) DN40 ERIKS Artikelnr: 13389142
 
Prijs (Per stuk):
€ 575,03
Voorraadartikel
Materiaal huis: Brons
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Toepassing: CV water en tapwater
Kvs-waarde (m³/h)
Kwaliteitsklasse: CuSn5Zn5Pb2
Afdichting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)