ProductPage

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing KIWA buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • Water.
  • Algemene industrie.

Technische informatie
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 3/4" (20)
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 12
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Geschikt voor: Water
Materiaal huis: Messing
Met manometer: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 3/4" BSPP HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11189 serie D06FH messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 12 bar PN25 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051464
 
Prijs (Per stuk):
€ 263,50
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter: 3/4" (20)
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 12
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Geschikt voor: Water
Materiaal huis: Messing
Met manometer: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)