ProductPage

ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal direct werkend binnendraad ISO 7/1 Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Capacity Table Saturated Steam  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCA serie PRV25/2S is een direkt werkend drukreduceerventiel voorzien van een zeefelement en door de constructie van het binnenwerk geschikt voor hoge capaciteiten. Door de speciale constructie van de instelknop is deze zelfborgend waardoor het reduceer altijd op de ingestelde waarde zal blijven staan.

Gereduceerd drukbereiken.

  • 0,14 - 1,70 bar: Gele veer.
  • 1,40 - 4,00 bar: Groene veer.
  • 3,50 - 8,60 bar: Rode veer.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Toepassing

  • Perslucht.
  • Stoom.
  • Gassen en vloeistoffen die de constructie niet aantasten.
  • Met zachte PTFE/grafietdichting tevens geschikt voor toepassing met water.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Staal
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,14 - 1,7 bar PN25 1/2" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,14 - 1,7 bar PN25 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13294474
 
Prijs (Per stuk):
€ 357,83
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1/2" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13291140
 
Prijs (Per stuk):
€ 357,83
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1/2" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 13291849
 
Prijs (Per stuk):
€ 357,83
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 1" BSP ERIKS Artikelnr: 13313134
 
Prijs (Per stuk):
€ 406,90
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,14 - 1,7 bar PN25 1" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,14 - 1,7 bar PN25 1" BSP ERIKS Artikelnr: 13313102
 
Prijs (Per stuk):
€ 406,90
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 1" BSP ERIKS Artikelnr: 13311072
 
Prijs (Per stuk):
€ 406,90
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,14 - 1,7 bar PN25 3/4" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 0,14 - 1,7 bar PN25 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13287263
 
Prijs (Per stuk):
€ 326,95
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 3/4" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 3,5 - 8,6 bar PN25 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13305841
 
Prijs (Per stuk):
€ 381,55
Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 3/4" BSP ADCA Drukreduceerventiel Type 1539E serie PRV25/2S staal gereduceerd drukbereik 1,4 - 4 bar PN25 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 13313135
 
Prijs (Per stuk):
€ 381,55
Voorraadartikel
Procesaansluiting: Binnendraad
Maat procesaansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN25
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Staal
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)