ProductPage

ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Productoverzicht

Toepassing

Media bij uitvoering met EPDM membraan:

  • Lucht.
  • Warm water.
  • Neutrale en niet klevende vloeistoffen.
  • Neutrale gassen en dampen.
Media bij uitvoering met optioneel FPM membraan:
  • Niet neutrale vloeistoffen.
  • Oliën.
  • Perslucht met aerosol olie.
  • Brandstoffen.
Toepassingsgebieden:
  • Industrie proceswatervoorziening.
  • Gebouwen proceswatervoorziening.
  • Sprinklerinstallatie.
  • Drinkwater toepassingen.
  • Maritieme industrie.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -20 tot 120
Geschikt voor
Materiaal huis: Brons
Met manometer: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456120
 
Prijs (Per stuk):
€ 240,83
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456121
 
Prijs (Per stuk):
€ 87,43
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1/2" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456122
 
Prijs (Per stuk):
€ 103,03
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456126
 
Prijs (Per stuk):
€ 308,43
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456128
 
Prijs (Per stuk):
€ 125,78
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456127
 
Prijs (Per stuk):
€ 112,45
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 3/4" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 0,5 - 2 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456123
 
Prijs (Per stuk):
€ 259,03
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 3/4" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 5 - 15 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456125
 
Prijs (Per stuk):
€ 109,53
Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 3/4" BSPP ECON® Drukreduceerventiel Type 8231 brons/EPDM gereduceerd drukbereik 1 - 8 bar PN40 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13456124
 
Prijs (Per stuk):
€ 96,53
Voorraadartikel
Aansluiting: Buitendraad
Maat aansluiting
Druktrap artikel: PN40
Gereduceerd drukbereik (bar)
Mediumtemperatuur (°C): van -20 tot 120
Geschikt voor
Materiaal huis: Brons
Met manometer: Nee
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)