ProductPage

VAG Drukreduceerventiel Serie: PICO®-H Type: 21150 Nodulair Gietijzer Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate DVGW Water  (PDF)
Product Data sheet default Capacity table Type 21150-SZ40  (PDF)
Productoverzicht

Regelklep voor het cavitatie vrij regelen van druk en debiet zonder hulpenergie.
Lange levensduur door de geharde en daardoor slijtvaste zitting. De zitting is opgelast waardoor bacteriën niet tussen huis en zitting kunnen nestelen.
De in het huis geperste hulzen met schroefdraad (CORFIX) voorkomen onbedekte plekken en daarmee corrosie in de aansluitingen van de stuurleidingen.
De stuurleidingen alsmede de appendages voor drukregeling zijn alle gemaakt van roestvaststaal.

Toepassing

  • (Drink)water en andere neutrale media.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor: Water
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Ja
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN50 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 13450087
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN65 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 13450088
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN80 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 13450089
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN100 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 13450090
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN125 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN125 ERIKS Artikelnr: 13450091
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN150 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN150 ERIKS Artikelnr: 13450092
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN10 DN200 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN10 DN200 ERIKS Artikelnr: 13450093
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN200 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN200 ERIKS Artikelnr: 13450094
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN10 DN250 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN10 DN250 ERIKS Artikelnr: 13450095
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN250 VAG Drukreduceerventiel Type 21150 nodulair gietijzer EPDM PN16 DN250 ERIKS Artikelnr: 13450096
 
Log in om prijzen te zien
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor: Water
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Ja
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende