ProductPage

HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 141GYP serie D15P gietijzer flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gietijzeren reduceertoestel, voorzien van ontlaste klep, poedercoating en flensaansluiting
Toepassing

Algemene industrie, water, olievrije perslucht en stikstof

Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 6.5
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 65
Geschikt voor
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel Type 141GYP serie D15S nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 1.5 - 6.5 bar PN16 DN65 HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 141GYP serie D15S nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 1.5 - 6.5 bar PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 10051474

Catalogusartikelnr 1: EC001410065GD30

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.773,10
Drukreduceerventiel Type 141GYP serie D15PS nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 1.5 - 6.5 bar PN16 DN80 HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 141GYP serie D15PS nodulair gietijzer/EPDM gereduceerd drukbereik 1.5 - 6.5 bar PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 10051475

Catalogusartikelnr 1: EC001410080GD30

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.486,25
Voorraadartikel
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar): van 1.5 tot 6.5
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 65
Geschikt voor
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Met manometer: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)