ProductPage

ADCAPURE Drukreduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal direct werkend Tri-clamp ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCAPure serie P130J is een direct werkend, membraangestuurd drukreduceerventiel voor schone gassen, voorzien van een ontlaste klep. Dit high-end reduceerventiel kenmerkt zich door een compact ontwerp, afdichtingen in overeenstemming met FDA / USP Class VI, en een niet-stijgende regelknop.
Het is volledig machinaal uit staf 316L roestvast staal vervaardigd, zonder gebruikmaking van giet- en/of smeedwerk, en zowel de interne als externe onderdelen zijn gepolijst en vervolgens ultrasoon gereinigd.
De ADCAPure serie P130J is specifiek ontworpen voor UHP (Ultra High Purity) gassystemen in ondermeer de farmaceutische, cosmetische, fijnchemische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Gereduceerd drukbereiken.

  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Toepassing

  • Schone gassen
  • Schone lucht.
  • Zuurstof.
  • Stikstof.
  • Argon.
  • Kooldioxide.
  • Vloeistoffen en gassen die de constructie niet aantasten.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Opties
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528089
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528094
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528084
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528162
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528161
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528173
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr: 14528098
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 1,7 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr: 14528091
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr: 14528093
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846J serie P130J roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 2,4 m³/h Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr: 14528088
 
Log in om prijzen te zien
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende