ProductPage

ADCAPURE Drukreduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal direct werkend Tri-clamp ASME BPE

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCAPure serie P130L is een direct werkend membraangestuurd drukreduceerventiel met laag debiet, voor schone gassen.
Dit high-end reduceerventiel kenmerkt zich door een compact ontwerp, afdichtingen in overeenstemming met FDA / USP Class VI, en een niet-stijgende regelknop.
Het is volledig machinaal uit staf 316L roestvast staal vervaardigd, zonder gebruikmaking van giet- en/of smeedwerk, en zowel de interne als externe onderdelen zijn gepolijst en vervolgens ultrasoon gereinigd.
De ADCAPure serie P130L is specifiek ontworpen voor UHP (Ultra High Purity) gassystemen in ondermeer de farmaceutische, cosmetische, fijnchemische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Gereduceerd drukbereiken.

  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Toepassing

  • Schone gassen
  • Schone lucht.
  • Zuurstof.
  • Stikstof.
  • Argon.
  • Kooldioxide.
  • Vloeistoffen en gassen die de constructie niet aantasten.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Opties
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528111
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528105
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528103
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528107
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528101
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528109
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528099
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528115
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr: 14528113
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp 3/4" ERIKS Artikelnr: 14528112
 
Log in om prijzen te zien
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende