ProductPage

ADCAPURE Drukreduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal direct werkend Tri-clamp DIN 32676-A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De ADCAPure serie P130L is een direct werkend membraangestuurd drukreduceerventiel met laag debiet, voor schone gassen.
Dit high-end reduceerventiel kenmerkt zich door een compact ontwerp, afdichtingen in overeenstemming met FDA / USP Class VI, en een niet-stijgende regelknop.
Het is volledig machinaal uit staf 316L roestvast staal vervaardigd, zonder gebruikmaking van giet- en/of smeedwerk, en zowel de interne als externe onderdelen zijn gepolijst en vervolgens ultrasoon gereinigd.
De ADCAPure serie P130L is specifiek ontworpen voor UHP (Ultra High Purity) gassystemen in ondermeer de farmaceutische, cosmetische, fijnchemische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Gereduceerd drukbereiken.

  • 0,2 - 1,5 bar.
  • 0,3 - 4,0 bar.
  • 2,0 - 8,0 bar.
Waar drukbereiken elkaar overlappen wordt de beste regeling verkregen met de lichtere veer.

Toepassing

  • Schone gassen
  • Schone lucht.
  • Zuurstof.
  • Stikstof.
  • Argon.
  • Kooldioxide.
  • Vloeistoffen en gassen die de constructie niet aantasten.

Aanbevolen in: Farma

Technische informatie
Opties
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528143
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528139
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528141
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528140
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528145
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528138
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,3 - 3,0 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528142
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 2,0 - 8,0 bar Kvs 0,19 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528144
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,06 m³/h Tri-clamp DN10 ERIKS Artikelnr: 14528137
 
Log in om prijzen te zien
Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN15 ADCAPURE Reduceerventiel Type 8846L serie P130L roestvaststaal/PTFE gereduceerd drukbereik 0,2 - 1,5 bar Kvs 0,25 m³/h Tri-clamp DN15 ERIKS Artikelnr: 14528150
 
Log in om prijzen te zien
Procesaansluiting: Tri-clamp
Maat procesaansluiting
Druktrap artikel: PN16
Gereduceerd drukbereik (bar)
Geschikt voor
Materiaal huis: Roestvaststaal RVS 316L
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Manometer aansluiting: 1/4" BSP binnendraad (optioneel)
Filters wissen (27 van 27 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende