ProductPage

TA Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Met magneet Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Soort afscheider: Lucht/vuil
Toepassing: Verwarming
Materiaal: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Doorstroomcapaciteit (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) TA Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12712028

Catalogusartikelnr 1: PX7894220

 
Log in om prijzen te zien
Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1" (25) TA Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12712030

Catalogusartikelnr 1: PX7894225

 
Log in om prijzen te zien
Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) TA Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12712031

Catalogusartikelnr 1: PX7894232

 
Log in om prijzen te zien
Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) TA Afscheider Lucht/vuil Serie: ZUKM Type: 2847 Messing Met magneet Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12712032

Catalogusartikelnr 1: PX7894240

 
Log in om prijzen te zien
Soort afscheider: Lucht/vuil
Toepassing: Verwarming
Materiaal: Messing
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Doorstroomcapaciteit (m³/h)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)