KEMPER Inregelafsluiter Serie: 141 0G Type: 2419K Dynamisch Brons KIWA Buitendraad (BSPP)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassingsgebied
- Voorhydraulische evenwicht op deelring- of verdiepingsniveau in circulerende warmwatersystemen.
Bijzonderheden
- Inclusief wijzerthermometer.
- Kunststoffen delen met KTW- en W270-certificaat.
- Afsluitbaar (zonder verandering voorinstelling).
- Vrij van dode ruimtes.
- Kemper MULTI-FIX-PLUS.
- Optioneel: vul-aftapkraan ¼” (DN15-50) slangaansluiting ¾”, PT 1000, monsterafnamekraan.
- D.m.v. koppelingen aansluitbaar op alle gangbare leidingverbindingssystemen.
- Eenvoudig om te bouwen naar gewenste uitvoering.
Toepassing
Aanbevolen in: Utiliteit
KEMPER
Inregelafsluiter Serie: 141 0G Type: 2419K Dynamisch Brons KIWA Kvs-waarde: 2.48m³/h van 50 tot 65°C PN16 Buitendraad (BSPP) DN25
ERIKS Artikelnr: 11815397
|
Prijs (Per stuk):
€ 223,98
|