ProductPage

ADCA Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal binnendraad ISO 7/Rp

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

De Adca serie CTS4UD is ontwikkeld als een compleet en compact driedelig afwateringsstation voor gebruik in stoomsystemen waar een vereenvoudigd en economisch onderhoudsprogramma gewenst is. Het is ontworpen om de traditionele meervoudige componentenstations te vervangen en is uitgerust met twee inlaat- en één uitlaatafsluiter(s), een geïntegreerd filter en een terugslagklep. Typische toepassingen zijn ondermeer als druppelservice op stoomleidingen, tracing, SKID's en kleine procesapparatuur. Uitvaltijd en kosten worden verminderd door het eenvoudige in-line onderhoud van dit afwateringsstation. Dankzij 360° draaibare tweebouts flensverbinding kan de condenspot binnen enkele minuten worden vervangen zonder het leidingwerk te verstoren. Het CTS4UD afwateringstation past op alle condenspotten uitgerust met een universele UCX swivelconnector.

Toepassing

  • Verzadigde stoom.
  • Oververhitte stoom.

Technische informatie
Opties
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met automatische ontluchter: Nee
Met ingebouwd filter: Ja
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal PN40 1/2" BSP ADCA Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal PN40 1/2" BSP ERIKS Artikelnr: 14534248
 
Log in om prijzen te zien
Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal PN40 1" BSP ADCA Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal PN40 1" BSP ERIKS Artikelnr: 14534250
 
Log in om prijzen te zien
Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal PN40 3/4" BSP ADCA Ontwateringspost driedelig Type 8977 serie CTS4UD roestvaststaal PN40 3/4" BSP ERIKS Artikelnr: 14534249
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad
Maat aansluiting
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN40
Met automatische ontluchter: Nee
Met ingebouwd filter: Ja
Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)