ProductPage

ECON® Waterafscheider Type: 1085E staal flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation and operation manual  (PDF)
Productoverzicht

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Max. werkdruk (bar): 16
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN40 ECON® Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 12712481

Catalogusartikelnr 1: EC010850040KC24E

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.253,75
Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN50 ECON® Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN50 ERIKS Artikelnr: 12686306

Catalogusartikelnr 1: EC010850050KC24E

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.378,70
Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN65 ECON® Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN65 ERIKS Artikelnr: 12704494

Catalogusartikelnr 1: EC010850065KC24E

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.629,45
Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN80 ECON® Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN80 ERIKS Artikelnr: 12704495

Catalogusartikelnr 1: EC010850080KC24E

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.130,95
Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN100 ECON® Waterafscheider fig. 1085E staal PN16 DN100 ERIKS Artikelnr: 12704496

Catalogusartikelnr 1: EC010850100KC24E

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.256,75
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Flens
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Max. werkdruk (bar): 16
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)