ProductPage

ECON® Waterafscheider Type: 1087E staal binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product 3D image Download  
Product Manual Installation and operation manual  (PDF)
Productoverzicht

Tabellen
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Max. werkdruk (bar): 40
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Waterafscheider fig. 1087E staal 1/2"BSPP ECON® Waterafscheider fig. 1087E staal 1/2"BSPP ERIKS Artikelnr: 12704498

Catalogusartikelnr 1: EC0108701/2KG02E

 
Prijs (Per stuk):
€ 878,05
Waterafscheider fig. 1087E staal 3/4"BSPP ECON® Waterafscheider fig. 1087E staal 3/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12704499

Catalogusartikelnr 1: EC0108703/4KG02E

 
Prijs (Per stuk):
€ 878,05
Waterafscheider fig. 1087E staal 1"BSPP ECON® Waterafscheider fig. 1087E staal 1"BSPP ERIKS Artikelnr: 12704500

Catalogusartikelnr 1: EC010870001KG02E

 
Prijs (Per stuk):
€ 940,10
Waterafscheider fig. 1087E staal 1.1/4"BSPP ECON® Waterafscheider fig. 1087E staal 1.1/4"BSPP ERIKS Artikelnr: 12704501

Catalogusartikelnr 1: EC0108711/4KG02E

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.003,00
Voorraadartikel
Materiaal huis: Staal
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Nom. binnendiameter
Max. werkdruk (bar): 40
Geschikt voor perslucht: Ja
Geschikt voor stoom: Ja
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)