ProductPage

GOETZE Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons hooglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bronzen hooglichtende veiligheid.
Insteldruk op locatie af te stellen en te verzegelen.

Toepassing

  • Neutrale en niet neutralle media in systemen zonder tegendruk:
  • Gassen.
  • Lucht.
  • Dampen.
  • Stoom (afhankelijk van uitvoering en de hierin toegepaste dichting).
  • Vloeistoffen beneden kookpunt bij atmosferische druk.

Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (BSPP)
Instelbereik (bar): van 0.5 tot 25
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13547210
 
Prijs (Per stuk):
€ 242,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 3/4" BSPP uitlaat 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 3/4" BSPP uitlaat 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13547211
 
Prijs (Per stuk):
€ 283,90
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 1" BSPP uitlaat 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 1" BSPP uitlaat 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 13547212
 
Prijs (Per stuk):
€ 359,13
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg 1.1/4" BSPP uitlaat 1.1/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg 1.1/4" BSPP uitlaat 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13547214
 
Prijs (Per stuk):
€ 447,53
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg 1.1/2" BSPP uitlaat 1.1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg 1.1/2" BSPP uitlaat 1.1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13547216
 
Prijs (Per stuk):
€ 499,38
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 2" BSPP uitlaat 2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 1553 serie 851tGFO brons/PTFE gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,5 - 25,0 barg inlaat 2" BSPP uitlaat 2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13547217
 
Prijs (Per stuk):
€ 740,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (BSPP)
Instelbereik (bar): van 0.5 tot 25
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: PTFE
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)