ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 nodulair gietijzer hooglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde: 1/2" (15)
Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (BSPP)
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm): 12
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,62 - 0,90 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,62 - 0,90 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13525407
 
Prijs (Per stuk):
€ 485,78
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,92 - 1,35 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 0,92 - 1,35 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13525408
 
Prijs (Per stuk):
€ 485,78
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,40 - 2,20 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 1,40 - 2,20 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13525409
 
Prijs (Per stuk):
€ 485,78
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 11,10 - 13,00 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 11,10 - 13,00 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13525413
 
Prijs (Per stuk):
€ 485,78
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 13,10 - 18,50 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 13,10 - 18,50 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13525414
 
Prijs (Per stuk):
€ 485,78
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 18,60 - 32,40 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 18,60 - 32,40 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12569635
 
Prijs (Per stuk):
€ 463,68
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,25 - 3,30 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 2,25 - 3,30 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13176194
 
Prijs (Per stuk):
€ 463,68
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 3,35 - 4,50 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 3,35 - 4,50 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13427164
 
Prijs (Per stuk):
€ 463,68
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 32,50 - 40,00 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 32,50 - 40,00 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 13525415
 
Prijs (Per stuk):
€ 485,78
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 4,60 - 5,50 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ARI Veerveiligheid Type 15592 serie 25.943 roestvaststaal/nodulair gietijzer gasdicht gesloten veerkap instelbereik 4,60 - 5,50 barg inlaat 1/2" BSPP uitlaat 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 12701815
 
Prijs (Per stuk):
€ 463,68
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde: 1/2" (15)
Aansluiting inlaatzijde: Buitendraad (BSPP)
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm): 12
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (14 van 14 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende