ProductPage

GOETZE Veerveiligheid Type 2379 roestvaststaal buitendraad melkkoppeling DIN11851

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Melkkoppeling
Instelbereik (bar): van 0.4 tot 16
Klepdoorlaat (mm): 18
Afdichting: FPM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Veerveiligheid Type 2379 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg melkkoppeling DIN 11851 inlaat DN20 uitlaat DN25 GOETZE Veerveiligheid Type 2379 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg melkkoppeling DIN 11851 inlaat DN20 uitlaat DN25 ERIKS Artikelnr: 12734868
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.384,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 2379 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg melkkoppeling DIN 11851 inlaat DN25 uitlaat DN25 GOETZE Veerveiligheid Type 2379 roestvaststaal/FKM instelbereik 0,4 - 16 barg melkkoppeling DIN 11851 inlaat DN25 uitlaat DN25 ERIKS Artikelnr: 12734869
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.384,25
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelast
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal uitlaatzijde: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Melkkoppeling
Instelbereik (bar): van 0.4 tot 16
Klepdoorlaat (mm): 18
Afdichting: FPM
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)