ProductPage

ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal laaglichtend binnen-/buitendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Laaglichtend veiligheidstoestel Type 1516 in haakse uitvoering,
Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Vloeistoffen (thermische expansie).
  • Tevens geschikt voor gebruik als overstort.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (25 van 25 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 25 - 50 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 25 - 50 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479629
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 100 - 170 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 100 - 170 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479631
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 3/8" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 3/8" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479630
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 25 - 50 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 25 - 50 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479641
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 100 - 170 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 100 - 170 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479643
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 3/8" NPT ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 3/8" NPT ERIKS Artikelnr: 13479642
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 100 - 170 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 100 - 170 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479634
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 50 - 100 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479633
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 25 - 50 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend instelbereik 25 - 50 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13479632
 
Log in om prijzen te zien
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend insteldruk 25 barg 1/2" BSPP ECON® Veerveiligheid Type 1516 staal/metaal laaglichtend insteldruk 25 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 13510284
 
Prijs (Per stuk):
€ 501,08
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (25 van 25 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende