ProductPage

GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons laaglichtend binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bronzen laaglichtende veerveiligheid, fabrieksmatig afgestelde insteldruk en verzegeld.

Toepassing

  • Gesloten, thermostatisch gecontroleerde, heetwatersystemen, met mediumtemperaturen beneden de 120 °C.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: EPDM
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,5 barg 1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811405

Catalogusartikelnr 1: EC0052701/2HA2D

 
Prijs (Per stuk):
€ 84,83
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811403

Catalogusartikelnr 1: EC0052701/2HA2B

 
Prijs (Per stuk):
€ 84,83
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811404

Catalogusartikelnr 1: EC0052701/2HA2C

 
Prijs (Per stuk):
€ 84,83
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811406

Catalogusartikelnr 1: EC0052703/4HA2B

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,18
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811407

Catalogusartikelnr 1: EC0052703/4HA2C

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,18
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,5 barg 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,5 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811408

Catalogusartikelnr 1: EC0052703/4HA2D

 
Prijs (Per stuk):
€ 132,18
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,0 barg 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811410

Catalogusartikelnr 1: EC005270001HA2C

 
Prijs (Per stuk):
€ 172,55
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,5 barg 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 3,5 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811411

Catalogusartikelnr 1: EC005270001HA2D

 
Prijs (Per stuk):
€ 172,55
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811409

Catalogusartikelnr 1: EC005270001HA2B

 
Prijs (Per stuk):
€ 172,55
Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 1.1/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 527 serie 651mHIK brons/EPDM gesloten veerkap open kleplichter insteldruk 2,5 barg 1.1/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11811412

Catalogusartikelnr 1: EC00527011/4HA2B

 
Prijs (Per stuk):
€ 207,83
Voorraadartikel
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: EPDM
Filters wissen (15 van 15 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende