ProductPage

GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons laaglichtend binnendraad

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bronzen laaglichtende veerveiligheid, fabrieksmatig afgestelde insteldruk en verzegeld.

Toepassing

  • Water.
  • Neutrale vloeistoffen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: NBR
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 8,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 8,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11366638
 
Prijs (Per stuk):
€ 86,70
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 4,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 4,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 11593626
 
Prijs (Per stuk):
€ 86,70
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 5,0 barg 1/2" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 5,0 barg 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051561
 
Prijs (Per stuk):
€ 86,70
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 4,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 4,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11365364
 
Prijs (Per stuk):
€ 111,78
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 5,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 5,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 10051562
 
Prijs (Per stuk):
€ 111,78
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 6,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 6,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11225633
 
Prijs (Per stuk):
€ 111,78
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 8,0 barg 3/4" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 8,0 barg 3/4" BSPP ERIKS Artikelnr: 11192660
 
Prijs (Per stuk):
€ 111,78
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 4,0 barg 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 4,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11362673
 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 6,0 barg 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 6,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11225634
 
Prijs (Per stuk):
€ 162,78
Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 8,0 barg 1" BSPP GOETZE Veerveiligheid Type 652CV serie 652mFK brons/NBR open veerkap open kleplichter insteldruk 8,0 barg 1" BSPP ERIKS Artikelnr: 11192661
 
Prijs (Per stuk):
€ 162,78
Voorraadartikel
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Brons
Materiaal uitlaatzijde: Brons
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Binnendraad (BSPP)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: NBR
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende