ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 12.911 gietijzer hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Afsteldruk op te geven bij bestelling.

Toepassing

  • Dampen
  • Stoom
  • Gassen.
  • Vloeistoffen (bij grote volumes).

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN16
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (97 van 97 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 1,55 - 2,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 1,55 - 2,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559939
 
Prijs (Per stuk):
€ 544,00
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 8,6 - 16 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 8,6 - 16 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559943
 
Prijs (Per stuk):
€ 544,00
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559937
 
Prijs (Per stuk):
€ 544,00
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 2,55 - 4,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 2,55 - 4,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559940
 
Prijs (Per stuk):
€ 544,00
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559942
 
Prijs (Per stuk):
€ 544,00
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 1,05 - 1,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 1,05 - 1,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559938
 
Prijs (Per stuk):
€ 544,00
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12559936
 
Prijs (Per stuk):
€ 544,00
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 3,7 - 5,0 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 3,7 - 5,0 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 12559951
 
Prijs (Per stuk):
€ 545,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 12559945
 
Prijs (Per stuk):
€ 545,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ARI Veerveiligheid serie 12.911 gietijzer gasdicht instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 12559952
 
Prijs (Per stuk):
€ 545,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN16
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Filters wissen (97 van 97 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende