ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.
Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2
Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen (CR) of FKM (FPM)
- Roestvaststalen balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16
Gesloten veerkap, gesloten kleplichter

Toepassing

  • Dampen.
  • Stoom.
  • Gassen
  • Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 10,0 - 20,0 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 10,0 - 20,0 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 ERIKS Artikelnr: 13392826
 
Prijs (Per stuk):
€ 962,20
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 8,6 - 19,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 8,6 - 19,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616907
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616902
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616909
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616906
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616901
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616904
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616908
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616903
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15600 serie 35.901 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12616905
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende