ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.
Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2
Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen (CR) of FKM (FPM)
.- RVS balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16
Gesloten veerkap, open kleplichter

Toepassing

  • Dampen.
  • Stoom.
  • Gassen.
  • Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (135 van 135 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 20,0 - 25,9 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 20,0 - 25,9 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570842
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 4,3 - 5,6 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 4,3 - 5,6 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570839
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,20 - 0,45 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,20 - 0,45 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570812
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,45 - 0,90 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,45 - 0,90 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570833
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 10,0 - 20,0 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 10,0 - 20,0 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570841
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,6 - 10,0 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,6 - 10,0 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570840
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,9 - 1,3 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,9 - 1,3 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570834
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,3 - 2,0 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,3 - 2,0 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570835
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 3,2 - 4,3 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 3,2 - 4,3 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570838
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,0 - 2,5 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ARI Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,0 - 2,5 barg inlaat PN40 DN15 uitlaat PN16 DN25 ERIKS Artikelnr: 13570836
 
Prijs (Per stuk):
€ 935,85
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Voorraadartikel
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (135 van 135 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende