ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring  (PDF)
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Dampen
  • Stoom
  • Gassen
  • Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616779
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616788
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616782
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616784
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616786
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 8,6 - 19 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 8,6 - 19 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616785
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616787
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616780
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616781
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15620 serie 25.901 nodulair gietijzer gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12616783
 
Prijs (Per stuk):
€ 719,95
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende