ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal laaglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (114 van 114 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 33,0 - 40,0 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 33,0 - 40,0 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535080
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 25,0 - 33,0 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 25,0 - 33,0 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535079
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,0 - 25,0 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,0 - 25,0 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535078
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,5 - 5,0 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,5 - 5,0 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535074
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,3 - 0,5 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,3 - 0,5 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535068
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 10,0 - 16,0 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 10,0 - 16,0 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535077
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,5 - 1,0 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,5 - 1,0 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535069
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,9 - 2,5 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,9 - 2,5 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535072
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,0 - 7,0 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,0 - 7,0 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535075
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,5 - 3,5 barg PN40 DN15 ARI Veerveiligheid Type 15440 serie 35.921 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,5 - 3,5 barg PN40 DN15 ERIKS Artikelnr: 13535073
 
Prijs (Per stuk):
€ 829,18
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Laaglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Gesloten
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (114 van 114 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende