ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.
Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2
Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen (CR) of FKM (FPM)
.- RVS balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16
Gesloten veerkap, gasdichte kap

Toepassing

  • Dampen.
  • Stoom.
  • Gassen.
  • Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (123 van 123 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 8,6 - 19,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 8,6 - 19,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560165
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560160
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560161
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560168
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560158
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560163
 
Prijs (Per stuk):
€ 813,88
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560166
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560159
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560162
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15602 serie 35.911 staal/metaal gasdicht instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12560167
 
Prijs (Per stuk):
€ 851,70
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Nee
Gasdichte kap: Ja
Veerkap gesloten: Ja
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (123 van 123 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende