ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hooglichtende veiligheidstoestellen worden voornamelijk toegepast voor dampen (waaronder stoom) en gassen. Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.
Ontwerp volgens EN ISO4126-1, TRD421 en AD2000-A2
Type goedkeuringen: TÜV, PED, DNV

Opties:

- O-ring in klep: EPDM, Neopreen (CR) of FKM (FPM)
.- RVS balg.

Materiaal huis: staal 1.0619

PN40 / flens uitlaat PN16
Open veerkap, open kleplichter

Toepassing

  • Dampen.
  • Stoom.
  • Gassen.
  • Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Technische informatie
Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (123 van 123 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617424
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617417
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617419
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617423
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 8,6 - 19,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 8,6 - 19,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617422
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617425
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617420
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617416
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617418
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ARI Veerveiligheid Type 15603 serie 35.902 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr: 12617421
 
Prijs (Per stuk):
€ 893,35
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Staal
Materiaal uitlaatzijde: Staal
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (123 van 123 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende