ProductPage

ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer hooglichtend flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate Verklaring  (PDF)
Product Data sheet default Discharge capacity table  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Dampen
  • Stoom
  • Gassen
  • Bij grote volumes ook te gebruiken voor vloeistoffen.

Goedkeuring
Opties
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617283
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617288
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617291
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617286
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617285
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617290
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 8,6 - 19 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 8,6 - 19 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617289
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 35,1 - 40,0 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617292
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617284
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ARI Veerveiligheid Type 15623 serie 25.902 nodulair gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,55 - 4,50 barg inlaat DN20 PN40 uitlaat DN32 ERIKS Artikelnr: 12617287
 
Prijs (Per stuk):
€ 677,45
Niet beschikbaar via de webshop
Dit artikel is niet bestelbaar via de webshop. Voor info of bestelling kunt u terecht via ✉ valves@eriks.be of ✆ +32 (0)3 829 28 20
Uitvoering: Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm: Haaks
Materiaal huis inlaatzijde: Nodulair gietijzer
Materiaal uitlaatzijde: Nodulair gietijzer
Nom. binnendiameter inlaatzijde
Aansluiting inlaatzijde: Flens
Druktrap inlaatzijde: PN40
Instelbereik (bar)
Afblaaskarakteristiek: Hooglichtend
Klepdoorlaat (mm)
Kleplichter: Open
Gasdichte kap: Nee
Veerkap gesloten: Nee
Afdichting: Metaal
Balgafdichting: Nee
Filters wissen (124 van 124 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende