RIDGID Bankschroef type Multiplus
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Professionele, veelzijdige bankschroef met buig- en richtgereedschap.
Kenmerken
Geschikt voor het buigen van staal, roestvast staal en hydraulische leidingen en voor het rechten van staalstrips.
Door de spil van de Multiplus 160 wordt een kracht van 3,5 ton uitgeoefend, wat het buigen van roestvaststalen buizen AISI 304 van max. 28 mm met een wanddikte van 1,5 mm mogelijk maakt.
Compleet en gebruiksklaar geleverd met mallen van 15 mm, 18 mm en 22 mm, richtaambeeld en 2 hoeksteunen.
Dankzij zijn unieke ontwerp en ingebouwde kwaliteitskenmerken behoort deze bankschroef tot het meest begeerde handgereedschap van de afgelopen decennia.
Een echt 3-in-1-werktuig waarmee je kunt vastklemmen, buigen en richten.
Technische gegevens
Bekbreedte 160 mm
Spandiepte 0-160 mm
Gewicht 37 kg