FORMAT Parallelbankschroef met aangelaste buisspanbek type 5014
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:in matrijs, van staal gesmeed, bekken en aambeeld inductief gehard (52-58 HRC), met hoog gevormde spanbekken, daardoor is een grotere spandiepte mogelijk. Aambeeldvlak geschikt voor richt- stuikwerkzaamheden. Naar voren openend, exact spannen door nastelbare geleiding, de geleidingsrail is door de afstrijker beschermd tegen vuil, met maataanduiding.
FORMAT
Parallelbankschroef met buisspanbek 120mm
ERIKS Artikelnr: 23140420
Catalogusartikelnr 1: 50140120 |
Prijs (Per stuk):
€ 235,18
|
||
FORMAT
Parallelbankschroef met buisspanbek 140mm
ERIKS Artikelnr: 23140421
Catalogusartikelnr 1: 50140140 |
Prijs (Per stuk):
€ 312,91
|
||
FORMAT
Parallelbankschroef met buisspanbek 160mm
ERIKS Artikelnr: 23140422
Catalogusartikelnr 1: 50140160 |
Prijs (Per stuk):
€ 387,69
|