FORMAT Parallelbankschroef met opname voor zwenk en verwisselbare buisspanbek type 5015
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Uitvoering:in matrijs van staal gesmeed, bekken en aambeeld inductief gehard (52-58 HRC), het aambeeldvlak is geschikt voor richt- en stuikwerkzaamheden. Naar voren openend, excact spannen door nastelbare geleiding, de geleidingsrail is door de afstrijker tegen vuil beschermd.
Aanwijzing: zwenk- en reserve buisspanbekken zie (bestel-nr. 5028 en 5029).
Voor de opname van zwenk- en verwisselbare buisspanbekken.
FORMAT
Parallelbankschroef 115mm
ERIKS Artikelnr: 23140131
Catalogusartikelnr 1: 50150115 |
Prijs (Per stuk):
€ 198,60
|
||
FORMAT
Parallelbankschroef 125mm
ERIKS Artikelnr: 23140132
Catalogusartikelnr 1: 50150125 |
Prijs (Per stuk):
€ 217,85
|
||
FORMAT
Parallelbankschroef 135mm
ERIKS Artikelnr: 23140134
Catalogusartikelnr 1: 50150135 |
Prijs (Per stuk):
€ 264,70
|
||
FORMAT
Parallelbankschroef 150mm
ERIKS Artikelnr: 23140135
Catalogusartikelnr 1: 50150150 |
Prijs (Per stuk):
€ 296,79
|