ProductPage

Slang CP HiTex 480, zuigslang tot 400 °C

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

  • zuigslang voor hete lucht, rook- en uitlaatgassen, dampen, enz. waar zich hogere temperaturen voordoen
  • eveneens inzetbaar als vouwbalg of compensator
Temperatuurbereik
  • -60 °C tot +400 °C
  • kortstondig tot +450 °C
Uitvoering
  • speciaal geïmpregneerd glasweefsel, RVS versterkt, uitwendig met een klemprofiel in roestvast staal
  • hoge axiale samendrukbaarheid (3:1)
  • soepel en knikvast
  • robuuste uitvoering
  • uitwendig bestand tegen wrijving: het klemprofiel verhindert het doorschuren van de buitenfolie
Koppelingen
naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze
wormschroefklemmen type Spiralex

Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik (°C): van -60 tot 400
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   38 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 38 ERIKS Artikelnr: 11194279
 
Prijs (Per meter):
€ 51,07
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   40 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 40 ERIKS Artikelnr: 11194280
 
Prijs (Per meter):
€ 51,07
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   50 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 50 ERIKS Artikelnr: 11194281
 
Prijs (Per meter):
€ 53,62
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   55 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 55 ERIKS Artikelnr: 11194282
 
Prijs (Per meter):
€ 56,13
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   60 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 60 ERIKS Artikelnr: 11194333
 
Prijs (Per meter):
€ 53,93
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   65 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 65 ERIKS Artikelnr: 11194334
 
Prijs (Per meter):
€ 59,14
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   70 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 70 ERIKS Artikelnr: 11194335
 
Prijs (Per meter):
€ 57,73
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   75 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 75 ERIKS Artikelnr: 11194336
 
Prijs (Per meter):
€ 62,51
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   80 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 80 ERIKS Artikelnr: 11194337
 
Prijs (Per meter):
€ 60,47
Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter   90 Slang CP HiTex 480, variabele rollengte, inwendige diameter 90 ERIKS Artikelnr: 11194338
 
Prijs (Per meter):
€ 64,79
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar)
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: Geïmpregneerd glasweefsel
Temperatuurbereik (°C): van -60 tot 400
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende